Eriks
GATES

GATES Courroie trapézoïdale classique section HI-POWER® B39 17x1000Li 1040Ld

  • ERIKS:1010840
  • Fabricant:5412571022278
Image 1
Ajouter à la liste

20,02 €/ Unitéhors TVA

24,22 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
Hi-Power®
Type
B/17
Hauteur
10 mm
Largeur (en haut)
17 mm
Longeur réference (ISO)
1040 mm
Longueur intérieur
1000 mm
Matériau
CR (polychloroprène)
Cordes de traction
Polyester (PES)
Enveloppée
Oui
Conducteur statique selon ISO 1813
Oui
Résistant à l'huile
Oui
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 60 °C
Diamètre du disque minimal
112 mm
Vitesse de courroie maximale
30-35 m/s
Poids
0.215 kg