Eriks
GATES

GATES Courroie trapézoïdale classique section HI-POWER® B33 17x850Li 895Ld

  • ERIKS:1010834
  • Fabricant:5412571022223
Image 1
Ajouter à la liste

17,84 €/ Unitéhors TVA

21,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
Hi-Power®
Type
B/17
Hauteur
10 mm
Largeur (en haut)
17 mm
Longeur réference (ISO)
890 mm
Longueur intérieur
850 mm
Matériau
CR (polychloroprène)
Cordes de traction
Polyester (PES)
Enveloppée
Oui
Conducteur statique selon ISO 1813
Oui
Résistant à l'huile
Oui
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 60 °C
Diamètre du disque minimal
112 mm
Vitesse de courroie maximale
30-35 m/s
Poids
0.179 kg