Eriks
GATES

GATES Courroie trapézoïdale classique section HI-POWER® B236 17x6000Li 6040Ld

  • ERIKS:12065941
  • Fabricant:5414465673221
Image 1
Ajouter à la liste

118,87 €/ Unitéhors TVA

143,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
Hi-Power®
Type
B/17
Hauteur
10 mm
Largeur (en haut)
17 mm
Longeur réference (ISO)
6040 mm
Longueur intérieur
6000 mm
Matériau
CR (polychloroprène)
Cordes de traction
Polyester (PES)
Enveloppée
Oui
Conducteur statique selon ISO 1813
Oui
Résistant à l'huile
Oui
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 60 °C
Diamètre du disque minimal
112 mm
Vitesse de courroie maximale
30-35 m/s
Poids
1.29 kg