Eriks
GATES

GATES Courroie trapézoïdale classique section HI-POWER® B165 17x4200Li 4240Ld

  • ERIKS:812269
  • Fabricant:5412571051544
Image 1
Ajouter à la liste

81,92 €/ Unitéhors TVA

99,12 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
Hi-Power®
Type
B/17
Hauteur
10 mm
Largeur (en haut)
17 mm
Longeur réference (ISO)
4240 mm
Longueur intérieur
4200 mm
Matériau
CR (polychloroprène)
Cordes de traction
Polyester (PES)
Enveloppée
Oui
Conducteur statique selon ISO 1813
Oui
Résistant à l'huile
Oui
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 60 °C
Diamètre du disque minimal
112 mm
Vitesse de courroie maximale
30-35 m/s
Poids
0.897 kg