Eriks
GATES

GATES Courroie trapézoïdale classique section HI-POWER® B128 17x3250Li 3300Ld

  • ERIKS:812064
  • Fabricant:5412571051391
Image 1
Ajouter à la liste

63,93 €/ Unitéhors TVA

77,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
Hi-Power®
Type
B/17
Hauteur
10 mm
Largeur (en haut)
17 mm
Longeur réference (ISO)
3290 mm
Longueur intérieur
3250 mm
Matériau
CR (polychloroprène)
Cordes de traction
Polyester (PES)
Enveloppée
Oui
Conducteur statique selon ISO 1813
Oui
Résistant à l'huile
Oui
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 60 °C
Diamètre du disque minimal
112 mm
Vitesse de courroie maximale
30-35 m/s
Poids
0.698 kg