Eriks
GATES

GATES Courroie trapézoïdale classique section HI-POWER® B124 17x3150Li 3200Ld

  • ERIKS:812056
  • Fabricant:5412571051384
Image 1
Ajouter à la liste

61,45 €/ Unitéhors TVA

74,35 €TVA incluse

16 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
Hi-Power®
Type
B/17
Hauteur
10 mm
Largeur (en haut)
17 mm
Longeur réference (ISO)
3190 mm
Longueur intérieur
3150 mm
Matériau
CR (polychloroprène)
Cordes de traction
Polyester (PES)
Enveloppée
Oui
Conducteur statique selon ISO 1813
Oui
Résistant à l'huile
Oui
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 60 °C
Diamètre du disque minimal
112 mm
Vitesse de courroie maximale
30-35 m/s
Poids
0.677 kg