Eriks
GATES

GATES Courroie trapézoïdale classique section HI-POWER® A93 13x2360Li 2400Ld

  • ERIKS:1010746
  • Fabricant:5412571050172
Image 1
Ajouter à la liste

30,19 €/ Unitéhors TVA

36,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
Hi-Power®
Type
A/13
Hauteur
8 mm
Largeur (en haut)
13 mm
Longeur réference (ISO)
2390 mm
Longueur intérieur
2360 mm
Matériau
CR (polychloroprène)
Cordes de traction
Polyester (PES)
Enveloppée
Oui
Conducteur statique selon ISO 1813
Oui
Résistant à l'huile
Oui
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 60 °C
Diamètre du disque minimal
85 mm
Vitesse de courroie maximale
30-35 m/s
Poids
0.311 kg