Eriks
GATES

GATES Courroie trapézoïdale classique section HI-POWER® A82 13x2090Li 2120Ld

  • ERIKS:1010726
  • Fabricant:5412571050066
Image 1
Ajouter à la liste

26,68 €/ Unitéhors TVA

32,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
Hi-Power®
Type
A/13
Hauteur
8 mm
Largeur (en haut)
13 mm
Longeur réference (ISO)
2120 mm
Longueur intérieur
2090 mm
Matériau
CR (polychloroprène)
Cordes de traction
Polyester (PES)
Enveloppée
Oui
Conducteur statique selon ISO 1813
Oui
Résistant à l'huile
Oui
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 60 °C
Diamètre du disque minimal
85 mm
Vitesse de courroie maximale
30-35 m/s
Poids
0.263 kg