Eriks
GATES

GATES Courroie trapézoïdale classique section HI-POWER® A71 13x1800Li 1840Ld

  • ERIKS:1010715
  • Fabricant:5412571049954
Image 1
Ajouter à la liste

22,98 €/ Unitéhors TVA

27,81 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
Hi-Power®
Type
A/13
Hauteur
8 mm
Largeur (en haut)
13 mm
Longeur réference (ISO)
1830 mm
Longueur intérieur
1800 mm
Matériau
CR (polychloroprène)
Cordes de traction
Polyester (PES)
Enveloppée
Oui
Conducteur statique selon ISO 1813
Oui
Résistant à l'huile
Oui
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 60 °C
Diamètre du disque minimal
85 mm
Vitesse de courroie maximale
30-35 m/s
Poids
0.228 kg