Eriks
GATES

GATES Courroie trapézoïdale classique section HI-POWER® A56 13x1430Li 1460Ld

  • ERIKS:1010693
  • Fabricant:5412571049800
Image 1
Ajouter à la liste

21,17 €/ Unitéhors TVA

25,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
Hi-Power®
Type
A/13
Hauteur
8 mm
Largeur (en haut)
13 mm
Longeur réference (ISO)
1460 mm
Longueur intérieur
1430 mm
Matériau
CR (polychloroprène)
Cordes de traction
Polyester (PES)
Enveloppée
Oui
Conducteur statique selon ISO 1813
Oui
Résistant à l'huile
Oui
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 60 °C
Diamètre du disque minimal
85 mm
Vitesse de courroie maximale
30-35 m/s
Poids
0.181 kg