Eriks
GATES

GATES Courroie trapézoïdale classique section HI-POWER® A49 13x1250Li 1280Ld

  • ERIKS:1010680
  • Fabricant:5412571049732
Image 1
Ajouter à la liste

17,39 €/ Unitéhors TVA

21,04 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
Hi-Power®
Type
A/13
Hauteur
8 mm
Largeur (en haut)
13 mm
Longeur réference (ISO)
1280 mm
Longueur intérieur
1250 mm
Matériau
CR (polychloroprène)
Cordes de traction
Polyester (PES)
Enveloppée
Oui
Conducteur statique selon ISO 1813
Oui
Résistant à l'huile
Oui
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 60 °C
Diamètre du disque minimal
85 mm
Vitesse de courroie maximale
30-35 m/s
Poids
0.159 kg