Eriks
GATES

GATES Courroie trapézoïdale classique section HI-POWER® A43 13x1100Li 1130Ld

  • ERIKS:1010674
  • Fabricant:5412571049671
Image 1
Ajouter à la liste

16,55 €/ Unitéhors TVA

20,03 €TVA incluse

31 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
Hi-Power®
Type
A/13
Hauteur
8 mm
Largeur (en haut)
13 mm
Longeur réference (ISO)
1130 mm
Longueur intérieur
1100 mm
Matériau
CR (polychloroprène)
Cordes de traction
Polyester (PES)
Enveloppée
Oui
Conducteur statique selon ISO 1813
Oui
Résistant à l'huile
Oui
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 60 °C
Diamètre du disque minimal
85 mm
Vitesse de courroie maximale
30-35 m/s
Poids
0.14 kg