Eriks
GATES

GATES Courroie trapézoïdale classique section HI-POWER® A180 13x4575Li 4610Ld

  • ERIKS:810916
  • Fabricant:5412571050431
Image 1
Ajouter à la liste

59,10 €/ Unitéhors TVA

71,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
Hi-Power®
Type
A/13
Hauteur
8 mm
Largeur (en haut)
13 mm
Longeur réference (ISO)
4605 mm
Longueur intérieur
4575 mm
Matériau
CR (polychloroprène)
Cordes de traction
Polyester (PES)
Enveloppée
Oui
Conducteur statique selon ISO 1813
Oui
Résistant à l'huile
Oui
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 60 °C
Diamètre du disque minimal
85 mm
Vitesse de courroie maximale
30-35 m/s
Poids
0.598 kg