Eriks
GATES

GATES Courroie trapézoïdale classique section HI-POWER® A158 13x4000Li 4050Ld

  • ERIKS:810878
  • Fabricant:5412571050417
Image 1
Ajouter à la liste

53,01 €/ Unitéhors TVA

64,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
Hi-Power®
Type
A/13
Hauteur
8 mm
Largeur (en haut)
13 mm
Longeur réference (ISO)
4030 mm
Longueur intérieur
4000 mm
Matériau
CR (polychloroprène)
Cordes de traction
Polyester (PES)
Enveloppée
Oui
Conducteur statique selon ISO 1813
Oui
Résistant à l'huile
Oui
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 60 °C
Diamètre du disque minimal
85 mm
Vitesse de courroie maximale
30-35 m/s
Poids
0.525 kg