Eriks
GATES

GATES Courroie trapézoïdale classique section HI-POWER® A140 13x3550Li 3590Ld

  • ERIKS:810827
  • Fabricant:5412571050387
Image 1
Ajouter à la liste

47,73 €/ Unitéhors TVA

57,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
Hi-Power®
Type
A/13
Hauteur
8 mm
Largeur (en haut)
13 mm
Longeur réference (ISO)
3580 mm
Longueur intérieur
3550 mm
Matériau
CR (polychloroprène)
Cordes de traction
Polyester (PES)
Enveloppée
Oui
Conducteur statique selon ISO 1813
Oui
Résistant à l'huile
Oui
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 60 °C
Diamètre du disque minimal
85 mm
Vitesse de courroie maximale
30-35 m/s
Poids
0.466 kg