Eriks
GATES

GATES Courroie trapézoïdale classique section HI-POWER® A132 13x3350Li 3380Ld

  • ERIKS:12065895
  • Fabricant:5412571050356
Image 1
Ajouter à la liste

43,93 €/ Unitéhors TVA

53,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
Hi-Power®
Type
A/13
Hauteur
8 mm
Largeur (en haut)
13 mm
Longeur réference (ISO)
3380 mm
Longueur intérieur
3350 mm
Matériau
CR (polychloroprène)
Cordes de traction
Polyester (PES)
Enveloppée
Oui
Conducteur statique selon ISO 1813
Oui
Résistant à l'huile
Oui
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 60 °C
Diamètre du disque minimal
85 mm
Vitesse de courroie maximale
30-35 m/s
Poids
0.45 kg