Eriks
GATES

GATES Courroie trapézoïdale à section étroite à encoches moulées, Super HC MN Série, 0.63 mm WD, 1513 mm LG, en forme de V, Éthylène élastomère

  • ERIKS:14727245
  • Fabricant:5400608654301
Image 1
Ajouter à la liste

26,61 €/ Unitéhors TVA

32,20 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 30/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
Super HC MN
Type
Moulded Notch Narrow Section V-belt
Hauteur
13 mm
Largeur (en haut)
16 mm
Puissance
14 mm
Angle (Degrees)
41 °
Nombre d'ailettes
1
Longeur effective (ISO)
1513 mm
Longeur réference (ISO)
1513 mm
Longeur effective (RMA)
1513 mm
Matériau
Éthylène élastomère
Couleur
Noir
Cordes de traction
Polyester (PES)
Résistant à l'huile
Oui
Résistance à la température
de -51 jusqu'à 121 °C
Poids
0.228 kg
Poids
0.503 lb
Feature EF013697_
en forme de V
Feature EFI25004_INH
0.63 in
Feature EFI25007_INH
59.58 in
Feature EFI03788_FAH
de -60 jusqu'à 250 °F