Eriks
GATES

GATES Courroie trapézoïdale à section étroite à encoches moulées, Super HC MN Série, 0.51 mm WD, 855 mm LG, en forme de V, Éthylène élastomère

  • ERIKS:14727235
  • Fabricant:5400608653526
Image 1
Ajouter à la liste

10,94 €/ Unitéhors TVA

13,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 30/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
Super HC MN
Type
Moulded Notch Narrow Section V-belt
Hauteur
10 mm
Largeur (en haut)
13 mm
Puissance
9.5 mm
Angle (Degrees)
43 °
Nombre d'ailettes
1
Longeur effective (ISO)
872 mm
Longeur réference (ISO)
855 mm
Longeur effective (RMA)
872 mm
Matériau
Éthylène élastomère
Couleur
Noir
Cordes de traction
Polyester (PES)
Résistant à l'huile
Oui
Résistance à la température
de -51 jusqu'à 121 °C
Poids
0.079 kg
Poids
0.174 lb
Feature EF013697_
en forme de V
Feature EFI25004_INH
0.51 in
Feature EFI25007_INH
34.33 in
Feature EFI03788_FAH
de -60 jusqu'à 250 °F