34,30 €/ Unitéhors TVA
41,50 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 29/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GATES |
Série | Super HC MN |
Type | Moulded Notch Narrow Section V-belt |
Hauteur | 10 mm |
Largeur (en haut) | 13 mm |
Puissance | 9.5 mm |
Angle (Degrees) | 43 ° |
Nombre d'ailettes | 1 |
Longeur effective (ISO) | 2729 mm |
Longeur réference (ISO) | 2715 mm |
Longeur effective (RMA) | 2729 mm |
Matériau | Éthylène élastomère |
Couleur | Noir |
Cordes de traction | Polyester (PES) |
Résistant à l'huile | Oui |
Résistance à la température | de -51 jusqu'à 121 °C |
Poids | 0.5 lb |
Poids | 0.227 kg |
Feature EF013697_ | en forme de V |
Feature EFI25004_INH | 0.51 in |
Feature EFI25007_INH | 107.44 in |
Feature EFI03788_FAH | de -60 jusqu'à 250 °F |