23,17 €/ Unitéhors TVA
28,04 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 30/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GATES |
Série | Super HC MN |
Type | Moulded Notch Narrow Section V-belt |
Hauteur | 10 mm |
Largeur (en haut) | 13 mm |
Puissance | 9.5 mm |
Angle (Degrees) | 43 ° |
Nombre d'ailettes | 1 |
Longeur effective (ISO) | 1820 mm |
Longeur réference (ISO) | 1820 mm |
Longeur effective (RMA) | 1820 mm |
Matériau | Éthylène élastomère |
Couleur | Noir |
Cordes de traction | Polyester (PES) |
Résistant à l'huile | Oui |
Résistance à la température | de -51 jusqu'à 121 °C |
Poids | 0.373 lb |
Poids | 0.169 kg |
Feature EF013697_ | en forme de V |
Feature EFI25004_INH | 0.51 in |
Feature EFI25007_INH | 71.65 in |
Feature EFI03788_FAH | de -60 jusqu'à 250 °F |