Eriks
GATES

GATES Courroie trapézoïdale à bandes, Quad-Power 4 Série, 22 mm WD, 5000 mm LG, XPC, EPDM

  • ERIKS:12990081
  • Fabricant:5414465975707
Image 1
Ajouter à la liste

268,12 €/ Unitéhors TVA

324,43 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
Quad-Power 4
Type
Banded V-Belt
Hauteur
18 mm
Largeur (en haut)
22 mm
Puissance
18 mm
Angle (Degrees)
41 °
Nombre d'ailettes
1
Longeur effective (ISO)
5000 mm
Longeur réference (ISO)
5000 mm
Longeur effective (RMA)
5000 mm
Longueur intérieur
5000 mm
Matériau
EPDM
Couleur
Noir
Cordes de traction
Polyester (PES)
Enveloppée
Non
Modèle moulée crantée
Oui
Conducteur statique selon ISO 1813
Oui
Résistant à l'huile
Non
Résistance à la température
de -50 jusqu'à 130 °C