201,12 €/ Unitéhors TVA
243,36 €TVA incluse
37 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GATES |
Série | Quad-Power 4 |
Type | Banded V-Belt |
Hauteur | 18 mm |
Largeur (en haut) | 22 mm |
Puissance | 18 mm |
Angle (Degrees) | 41 ° |
Nombre d'ailettes | 1 |
Longeur effective (ISO) | 3750 mm |
Longeur réference (ISO) | 3750 mm |
Longeur effective (RMA) | 3750 mm |
Longueur intérieur | 3750 mm |
Matériau | EPDM |
Couleur | Noir |
Cordes de traction | Polyester (PES) |
Enveloppée | Non |
Modèle moulée crantée | Oui |
Conducteur statique selon ISO 1813 | Oui |
Résistant à l'huile | Non |
Résistance à la température | de -50 jusqu'à 130 °C |