Eriks
GATES

GATES Courroie trapézoïdale à bandes, Quad-Power 4 Série, 16 mm WD, 4500 mm LG, XPB/5VX, EPDM

  • ERIKS:12990058
  • Fabricant:5414465974120
Image 1
Ajouter à la liste

148,78 €/ Unitéhors TVA

180,02 €TVA incluse

27 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
Quad-Power 4
Type
Banded V-Belt
Hauteur
13 mm
Largeur (en haut)
16 mm
Puissance
13 mm
Angle (Degrees)
41 °
Nombre d'ailettes
1
Longeur effective (ISO)
4500 mm
Longeur réference (ISO)
4500 mm
Longeur effective (RMA)
4500 mm
Longueur extérieur
4511 mm
Longueur intérieur
4500 mm
Matériau
EPDM
Couleur
Noir
Cordes de traction
Polyester (PES)
Enveloppée
Non
Modèle moulée crantée
Oui
Conducteur statique selon ISO 1813
Oui
Résistant à l'huile
Non
Résistance à la température
de -50 jusqu'à 130 °C
Exécution américaine
5VX1776