Eriks
GATES

GATES Courroie trapézoïdale à bandes, Quad-Power 4 Série, 16 mm WD, 4000 mm LG, XPB/5VX, EPDM

  • ERIKS:12990054
  • Fabricant:5414465974083
Image 1
Ajouter à la liste

132,30 €/ Unitéhors TVA

160,08 €TVA incluse

65 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
Quad-Power 4
Type
Banded V-Belt
Hauteur
13 mm
Largeur (en haut)
16 mm
Puissance
13 mm
Angle (Degrees)
41 °
Nombre d'ailettes
1
Longeur effective (ISO)
4000 mm
Longeur réference (ISO)
4000 mm
Longeur effective (RMA)
4000 mm
Longueur extérieur
4011 mm
Longueur intérieur
4000 mm
Matériau
EPDM
Couleur
Noir
Cordes de traction
Polyester (PES)
Enveloppée
Non
Modèle moulée crantée
Oui
Conducteur statique selon ISO 1813
Oui
Résistant à l'huile
Non
Résistance à la température
de -50 jusqu'à 130 °C
Exécution américaine
5VX1579