Eriks
GATES

GATES Courroie trapézoïdale à bandes, Quad-Power 4 Série, 16 mm WD, 3750 mm LG, XPB/5VX, EPDM

  • ERIKS:12990052
  • Fabricant:5414465974045
Image 1
Ajouter à la liste

124,11 €/ Unitéhors TVA

150,17 €TVA incluse

41 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
Quad-Power 4
Type
Banded V-Belt
Hauteur
13 mm
Largeur (en haut)
16 mm
Puissance
13 mm
Angle (Degrees)
41 °
Nombre d'ailettes
1
Longeur effective (ISO)
3750 mm
Longeur réference (ISO)
3750 mm
Longeur effective (RMA)
3750 mm
Longueur extérieur
3762 mm
Longueur intérieur
3750 mm
Matériau
EPDM
Couleur
Noir
Cordes de traction
Polyester (PES)
Enveloppée
Non
Modèle moulée crantée
Oui
Conducteur statique selon ISO 1813
Oui
Résistant à l'huile
Non
Résistance à la température
de -50 jusqu'à 130 °C
Exécution américaine
5VX1481