Eriks
GATES

GATES Courroie trapézoïdale à bandes, Quad-Power 4 Série, 16 mm WD, 1600 mm LG, XPB/5VX, EPDM

  • ERIKS:12990016
  • Fabricant:5414465973062
Image 1
Ajouter à la liste

52,09 €/ Unitéhors TVA

63,03 €TVA incluse

30 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
Quad-Power 4
Type
Banded V-Belt
Hauteur
13 mm
Largeur (en haut)
16 mm
Puissance
13 mm
Angle (Degrees)
41 °
Nombre d'ailettes
1
Longeur effective (ISO)
1600 mm
Longeur réference (ISO)
1600 mm
Longeur effective (RMA)
1600 mm
Longueur extérieur
1610 mm
Longueur intérieur
1600 mm
Matériau
EPDM
Couleur
Noir
Cordes de traction
Polyester (PES)
Enveloppée
Non
Modèle moulée crantée
Oui
Conducteur statique selon ISO 1813
Oui
Résistant à l'huile
Non
Résistance à la température
de -50 jusqu'à 130 °C
Exécution américaine
5VX634