61,53 €/ Unitéhors TVA
74,45 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 24/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GATES |
Série | Quad-Power 4 |
Type | Banded V-Belt |
Hauteur | 10 mm |
Largeur (en haut) | 13 mm |
Puissance | 10 mm |
Angle (Degrees) | 41 ° |
Nombre d'ailettes | 1 |
Longeur effective (ISO) | 2681.99 mm |
Longeur réference (ISO) | 2681.99 mm |
Longeur effective (RMA) | 2681.99 mm |
Longueur intérieur | 2681.99 mm |
Matériau | EPDM |
Couleur | Noir |
Cordes de traction | Polyester |
Résistance à la température | de -50 jusqu'à 130 °C |