Eriks
GATES

GATES Courroie trapézoïdale à bandes, Quad-Power 4 Série, 13 mm WD, 2300 mm LG, XPA, EPDM

  • ERIKS:14103903
  • Fabricant:5400608116076
Image 1
Ajouter à la liste

52,48 €/ Unitéhors TVA

63,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
Quad-Power 4
Type
Banded V-Belt
Hauteur
10 mm
Largeur (en haut)
13 mm
Puissance
10 mm
Angle (Degrees)
41 °
Nombre d'ailettes
1
Longeur effective (ISO)
2300 mm
Longeur réference (ISO)
2300 mm
Longeur effective (RMA)
2300 mm
Longueur intérieur
2300 mm
Matériau
EPDM
Couleur
Noir
Cordes de traction
Polyester (PES)
Enveloppée
Non
Modèle moulée crantée
Oui
Résistance à la température
de -50 jusqu'à 130 °C