Eriks
GATES

GATES Courroie trapézoïdale à bandes, Quad-Power 4 Série, 13 mm WD, 1557 mm LG, XPA, EPDM

  • ERIKS:14603227
  • Fabricant:5400608115871
Image 1
Ajouter à la liste

35,47 €/ Unitéhors TVA

42,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
Quad-Power 4
Type
Banded V-Belt
Hauteur
10 mm
Largeur (en haut)
13 mm
Puissance
10 mm
Angle (Degrees)
41 °
Nombre d'ailettes
1
Longeur effective (ISO)
1557 mm
Longeur réference (ISO)
1557 mm
Longeur effective (RMA)
1557 mm
Longueur intérieur
1557 mm
Matériau
EPDM
Couleur
Noir
Cordes de traction
Polyester (PES)
Résistance à la température
de -50 jusqu'à 130 °C