Eriks
GATES

GATES Courroie trapézoïdale à bandes, Quad-Power 4 Série, 13 mm WD, 1332 mm LG, XPA, EPDM

  • ERIKS:12989957
  • Fabricant:5414465971129
Image 1
Ajouter à la liste

32,38 €/ Unitéhors TVA

39,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
Quad-Power 4
Type
Banded V-Belt
Hauteur
10 mm
Largeur (en haut)
13 mm
Puissance
10 mm
Longeur effective (ISO)
1332 mm
Longeur réference (ISO)
1332 mm
Longeur effective (RMA)
1332 mm
Longueur intérieur
1332 mm
Matériau
EPDM
Couleur
Noir
Cordes de traction
Polyester (PES)
Enveloppée
Non
Modèle moulée crantée
Oui
Modèle V-profil en double
Non
Avec couche supérieure
Non
Conducteur statique selon ISO 1813
Oui
Résistant à l'huile
Oui
Résistance à la température
de -51 jusqu'à 121 °C