Eriks
GATES

GATES Courroie striée MICRO-V® PM8408/7

  • ERIKS:13621751
  • Fabricant:5414465527265
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1 258,47 €/ Unitéhors TVA

1 522,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
Micro-V
Type
PM
Pas
9.4 mm
Hauteur
12.5 mm
Nombre d'ailettes
7
Longeur effective (ISO)
8408 mm
Longeur réference (ISO)
8408 mm
Matériau
CR (polychloroprène)
Cordes de traction
Polyester (PES)
Conducteur statique selon ISO 1813
Oui
Résistant à l'huile
Oui
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 60 °C
Diamètre du disque minimal
180 mm
Exécution américaine
3310M
Poids
7.301 kg