Eriks
GATES

GATES Courroie striée MICRO-V® PM7646/4

  • ERIKS:13621735
  • Fabricant:5414465683008
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

647,69 €/ Unitéhors TVA

783,70 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
Micro-V
Type
PM
Pas
9.4 mm
Hauteur
12.5 mm
Nombre d'ailettes
4
Longeur effective (ISO)
7646 mm
Longeur réference (ISO)
7646 mm
Matériau
CR (polychloroprène)
Cordes de traction
Polyester (PES)
Conducteur statique selon ISO 1813
Oui
Résistant à l'huile
Oui
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 60 °C
Diamètre du disque minimal
180 mm
Exécution américaine
3010M
Poids
3.792 kg