Eriks
GATES

GATES Courroie striée MICRO-V® PM6502/18

  • ERIKS:13621718
  • Fabricant:5414465682834
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

2 496,92 €/ Unitéhors TVA

3 021,27 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
Micro-V
Type
PM
Pas
9.4 mm
Hauteur
12.5 mm
Nombre d'ailettes
18
Longeur effective (ISO)
6502 mm
Longeur réference (ISO)
6502 mm
Matériau
CR (polychloroprène)
Cordes de traction
Polyester (PES)
Conducteur statique selon ISO 1813
Oui
Résistant à l'huile
Oui
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 60 °C
Diamètre du disque minimal
180 mm
Exécution américaine
2560M
Poids
14.454 kg