Eriks
GATES

GATES Courroie striée MICRO-V® PM4648/5

  • ERIKS:13621654
  • Fabricant:5414465527005
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

505,14 €/ Unitéhors TVA

611,22 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
Micro-V
Type
PM
Pas
9.4 mm
Hauteur
12.5 mm
Nombre d'ailettes
5
Longeur effective (ISO)
4648 mm
Longeur réference (ISO)
4648 mm
Matériau
CR (polychloroprène)
Cordes de traction
Polyester (PES)
Conducteur statique selon ISO 1813
Oui
Résistant à l'huile
Oui
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 60 °C
Diamètre du disque minimal
180 mm
Exécution américaine
1830M
Poids
2.88 kg