Eriks
GATES

GATES Courroie striée MICRO-V® PM4191/6

  • ERIKS:13621628
  • Fabricant:5414465526893
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

543,13 €/ Unitéhors TVA

657,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
Micro-V
Type
PM
Pas
9.4 mm
Hauteur
12.5 mm
Nombre d'ailettes
6
Longeur effective (ISO)
4191 mm
Longeur réference (ISO)
4191 mm
Matériau
CR (polychloroprène)
Cordes de traction
Polyester (PES)
Conducteur statique selon ISO 1813
Oui
Résistant à l'huile
Oui
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 60 °C
Diamètre du disque minimal
180 mm
Exécution américaine
1650M
Poids
3.102 kg