Eriks
GATES

GATES Courroie striée MICRO-V® PM3124/6

  • ERIKS:13621561
  • Fabricant:5414465526626
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

414,42 €/ Unitéhors TVA

501,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
Micro-V
Type
PM
Pas
9.4 mm
Hauteur
12.5 mm
Nombre d'ailettes
6
Longeur effective (ISO)
3124 mm
Longeur réference (ISO)
3124 mm
Matériau
CR (polychloroprène)
Cordes de traction
Polyester (PES)
Conducteur statique selon ISO 1813
Oui
Résistant à l'huile
Oui
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 60 °C
Diamètre du disque minimal
180 mm
Exécution américaine
1230M
Poids
2.316 kg