Eriks
GATES

GATES Courroie striée MICRO-V® PM3010/15

  • ERIKS:13621553
  • Fabricant:5414465528132
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

986,31 €/ Unitéhors TVA

1 193,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
Micro-V
Type
PM
Pas
9.4 mm
Hauteur
12.5 mm
Nombre d'ailettes
15
Longeur effective (ISO)
3010 mm
Longeur réference (ISO)
3010 mm
Matériau
CR (polychloroprène)
Cordes de traction
Polyester (PES)
Conducteur statique selon ISO 1813
Oui
Résistant à l'huile
Oui
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 60 °C
Diamètre du disque minimal
180 mm
Exécution américaine
1185M
Poids
5.58 kg