Eriks
GATES

GATES Courroie striée MICRO-V® PL3125/8

  • ERIKS:13621397
  • Fabricant:5414465533624
Image 1
Ajouter à la liste

191,80 €/ Unitéhors TVA

232,08 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
Micro-V
Type
PL
Pas
4.7 mm
Hauteur
6.4 mm
Nombre d'ailettes
8
Longeur effective (ISO)
3125 mm
Longeur réference (ISO)
3125 mm
Matériau
CR (polychloroprène)
Cordes de traction
Polyester (PES)
Conducteur statique selon ISO 1813
Oui
Résistant à l'huile
Oui
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 60 °C
Diamètre du disque minimal
75 mm
Exécution américaine
1230L
Poids
0.8 kg