Eriks
GATES

GATES Courroie striée MICRO-V® PL2845/12

  • ERIKS:13622045
  • Fabricant:5414465534102
Image 1
Ajouter à la liste

257,05 €/ Unitéhors TVA

311,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
Micro-V
Type
PL
Pas
4.7 mm
Hauteur
6.4 mm
Nombre d'ailettes
12
Longeur effective (ISO)
2845 mm
Longeur réference (ISO)
2845 mm
Matériau
CR (polychloroprène)
Cordes de traction
Polyester (PES)
Conducteur statique selon ISO 1813
Oui
Résistant à l'huile
Oui
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 60 °C
Diamètre du disque minimal
75 mm
Exécution américaine
1120L
Poids
1.032 kg