Eriks
GATES

GATES Courroie striée MICRO-V® PL2476/4

  • ERIKS:13621261
  • Fabricant:5414465532931
Image 1
Ajouter à la liste

75,14 €/ Unitéhors TVA

90,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
Micro-V
Type
PL
Pas
4.7 mm
Hauteur
6.4 mm
Nombre d'ailettes
4
Longeur effective (ISO)
2476 mm
Longeur réference (ISO)
2476 mm
Matériau
CR (polychloroprène)
Cordes de traction
Polyester (PES)
Conducteur statique selon ISO 1813
Oui
Résistant à l'huile
Oui
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 60 °C
Diamètre du disque minimal
75 mm
Exécution américaine
975L
Poids
0.292 kg