291,38 €/ Unitéhors TVA
352,57 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GATES |
Série | Micro-V |
Type | PL |
Pas | 4.7 mm |
Hauteur | 6.4 mm |
Nombre d'ailettes | 18 |
Longeur effective (ISO) | 2197 mm |
Longeur réference (ISO) | 2197 mm |
Matériau | CR (polychloroprène) |
Cordes de traction | Polyester (PES) |
Conducteur statique selon ISO 1813 | Oui |
Résistant à l'huile | Oui |
Résistance à la température | de -30 jusqu'à 60 °C |
Diamètre du disque minimal | 75 mm |
Exécution américaine | 865L |
Poids | 1.476 kg |