Eriks
GATES

GATES Courroie striée MICRO-V® PL1562/12

  • ERIKS:13621019
  • Fabricant:5414465531347
Image 1
Ajouter à la liste

140,54 €/ Unitéhors TVA

170,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
Micro-V
Type
PL
Pas
4.7 mm
Hauteur
6.4 mm
Nombre d'ailettes
12
Longeur effective (ISO)
1.562 mm
Longeur réference (ISO)
1562 mm
Matériau
CR (polychloroprène)
Couleur
Noir
Cordes de traction
Polyester (PES)
Enveloppée
Non
Modèle moulée crantée
Non
Modèle V-profil en double
Non
Conducteur statique selon ISO 1813
Oui
Résistant à l'huile
Oui
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 60 °C
Diamètre du disque minimal
75 mm
Exécution américaine
615L
Poids
0.696 kg