Eriks
GATES

GATES Courroie striée MICRO-V® PL1371/10

  • ERIKS:13620970
  • Fabricant:5414465531088
Image 1
Ajouter à la liste

105,05 €/ Unitéhors TVA

127,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
Micro-V
Type
PL
Pas
4.7 mm
Hauteur
6.4 mm
Nombre d'ailettes
10
Longeur effective (ISO)
1371 mm
Longeur réference (ISO)
1371 mm
Matériau
CR (polychloroprène)
Cordes de traction
Polyester (PES)
Conducteur statique selon ISO 1813
Oui
Résistant à l'huile
Oui
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 60 °C
Diamètre du disque minimal
75 mm
Exécution américaine
540L
Poids
0.51 kg