Eriks
GATES

GATES Courroie jumelée Super-HC® Powerband® section étroite 5V3150/3

  • ERIKS:1025540
  • Fabricant:5412571997682
Image 1
GATES SUPER-HC® POWERBAND® Profiel 5VWrapped, narrow section multiple V-belt.
Ajouter à la liste

778,05 €/ Unitéhors TVA

941,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
Super HC® Powerband®
Type
5V/15J
Pas
17.5 mm
Hauteur
13 mm
Largeur (en haut)
16 mm
Nombre d'ailettes
3
Longueur extérieur
8001 mm
Longueur extérieur
315 in
Matériau
CR (polychloroprène)
Cordes de traction
Polyester (PES)
Enveloppée
Oui
Conducteur statique selon ISO 1813
Oui
Résistant à l'huile
Oui
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 60 °C
Poids
7.416 kg