Eriks
GATES

GATES Courroie jumelée QUAD POWER 4 POWERBAND® XPZ850/4

  • ERIKS:12990087
  • Fabricant:5414465975929
Image 1
Ajouter à la liste

70,83 €/ Unitéhors TVA

85,70 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 05/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
Quad Power® 4 Powerband®
Type
XPZ/3VX
Pas
12 mm
Hauteur
8 mm
Largeur (en haut)
10 mm
Nombre d'ailettes
4
Longeur réference (ISO)
850 mm
Matériau
EPDM
Cordes de traction
Polyester (PES)
Enveloppée
Non
Modèle moulée crantée
Oui
Conducteur statique selon ISO 1813
Oui
Résistant à l'huile
Oui
Résistance à la température
de -50 jusqu'à 130 °C
Norme DIN
DIN 7753