48,28 €/ Unitéhors TVA
58,42 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 05/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GATES |
Série | Quad Power® 4 Powerband® |
Type | XPZ/3VX |
Pas | 12 mm |
Hauteur | 8 mm |
Largeur (en haut) | 10 mm |
Nombre d'ailettes | 2 |
Longeur réference (ISO) | 1150 mm |
Matériau | EPDM |
Cordes de traction | Polyester (PES) |
Enveloppée | Non |
Modèle moulée crantée | Oui |
Conducteur statique selon ISO 1813 | Oui |
Résistant à l'huile | Oui |
Résistance à la température | de -50 jusqu'à 130 °C |
Norme DIN | DIN 7753 |