Eriks
GATES

GATES Courroie jumelée QUAD POWER 4 POWERBAND® XPB1850/2

  • ERIKS:12990320
  • Fabricant:5414465992186
Image 1
Ajouter à la liste

149,57 €/ Unitéhors TVA

180,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 05/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
Quad Power® 4 Powerband®
Type
XPB
Pas
19 mm
Hauteur
13 mm
Largeur (en haut)
16 mm
Nombre d'ailettes
2
Longeur réference (ISO)
1850 mm
Matériau
EPDM
Cordes de traction
Polyester (PES)
Enveloppée
Non
Modèle moulée crantée
Oui
Conducteur statique selon ISO 1813
Oui
Résistant à l'huile
Oui
Résistance à la température
de -50 jusqu'à 130 °C
Norme DIN
DIN 7753