Eriks
GATES

GATES Courroie jumelée QUAD POWER 4 POWERBAND® XPA1600/3

  • ERIKS:12990253
  • Fabricant:5414465990090
Image 1
Ajouter à la liste

132,89 €/ Unitéhors TVA

160,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 05/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
Quad Power® 4 Powerband®
Type
XPA
Pas
15 mm
Hauteur
10 mm
Largeur (en haut)
13 mm
Nombre d'ailettes
3
Longeur réference (ISO)
1600 mm
Matériau
EPDM
Cordes de traction
Polyester (PES)
Enveloppée
Non
Modèle moulée crantée
Oui
Conducteur statique selon ISO 1813
Oui
Résistant à l'huile
Oui
Résistance à la température
de -50 jusqu'à 130 °C
Norme DIN
DIN 7753