Eriks
GATES

GATES Courroie jumelée PREDATOR POWERBAND® SPCP10000/9

  • ERIKS:12066958
  • Fabricant:5414465608230
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

8 012,85 €/ Unitéhors TVA

9 695,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
Predator® Powerband®
Type
SPCP
Hauteur
18 mm
Largeur (en haut)
22 mm
Nombre d'ailettes
9
Longeur réference (ISO)
10000 mm
Matériau
CR (polychloroprène)
Cordes de traction
Aramide
Enveloppée
Oui
Conducteur statique selon ISO 1813
Oui
Résistant à l'huile
Oui
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 60 °C
Diamètre du disque minimal
250 mm
Vitesse de courroie maximale
30-35 m/s
Poids
42.27 kg