Eriks
GATES

GATES Courroie jumelée PREDATOR POWERBAND® SPBP4500/12

  • ERIKS:12066576
  • Fabricant:5414465607042
Image 1
Ajouter à la liste

2 670,13 €/ Unitéhors TVA

3 230,86 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
Predator® Powerband®
Type
SPBP
Hauteur
13 mm
Largeur (en haut)
16 mm
Nombre d'ailettes
12
Longeur réference (ISO)
4500 mm
Matériau
CR (polychloroprène)
Cordes de traction
Aramide
Enveloppée
Oui
Conducteur statique selon ISO 1813
Oui
Résistant à l'huile
Oui
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 60 °C
Diamètre du disque minimal
160 mm
Vitesse de courroie maximale
30-35 m/s
Poids
17.476 kg